すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927TP-6C

品名 : 125x 95mm 財布(本革製/ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

カラーブラックサイズ(W)125×(D)20×(H)95mm
重量100g
本革製
販売価格

9,500(税抜)/ 10,450円(税込)

カタログ価格

9,500円(税抜)/10,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 22:23現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA927BS-23
  • 品番

    EA927BS-23

  • コメント

    変更点:サイズ、材質

ウェブカタログ画像
  • ※画像は、EA927TP-7Cです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top