すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CY-42

品名 : 500x350mm 洗濯ネット(角型/紐付)

仕様

サイズ500×350mm目安洗濯容量セーター、トレーナー:約1枚
ブラウス、ワイシャツ:約1枚
スラックス、スカート:約1枚
材質生地・バイアス:ポリエステル
ファスナー:ナイロン
持ち手:ポリプロピレン
ヒモ:ポリエステル
デリケートなセーターなどの衣類に最適です。
2つ折りにして固定できるひも付き
細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。
乾燥機OK
ファスナーカバー付き
角型
全自動、二層式用
販売価格

210(税抜)/ 231円(税込)

カタログ価格

210円(税抜)/231円(税込)

在庫数

最新在庫: 46

(2026/04/13 00:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2105ページ
ウェブカタログ画像
  • ※折りたたんだ状態です。
  • エスコ便利カタログ2104ページ
  • エスコ便利カタログ2105ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top