吸収性が良く、丈夫で手触りが柔らかいペーパータオル
仕様
枚数 | 88枚 | 入数 | 6巻 |
---|
ペーパータオルサイズ | 280×152mm | | |
---|
吸収性が良く、丈夫で手触りが柔らかいペーパータオル。
|
20%再生繊維使用 |
ちぎりやすいミシン目入。 |
事務所や食堂に常備しておくと便利です。 |
販売価格 | 4,610円(税抜)/
5,071円(税込)
| カタログ価格 | 4,610円(税抜)/5,071円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/30 06:13現在) |
---|
商品入数 | 6 | 販売単位 | PK |
---|
カタログページ | 0643ページ |
---|