すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930AE-24A

品名 : 330ml 耐候性シリコンコーク(グレー/10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコニシ型番#04902
商品名ハイパーコーク内容量(ml)330
使用温度範囲-40~150℃グレー
入数(本)10硬化時間15分以下(23℃)
成分1成分形シリコーン系シーリング材
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。
速硬化型
F☆☆☆☆取得
屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに
(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
販売価格

8,250(税抜)/ 9,075円(税込)

カタログ価格

8,250円(税抜)/9,075円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/12 06:21現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA930AE-24B
  • 品番

    EA930AE-24B

  • コメント

    変更点:入数(10本→20本)

ウェブカタログ画像
●色:グレー(10本入り)
  • ●色:グレー(10本入り)
  • ●色:グレー(10本入り)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top