すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930AN-13

品名 : 330ml シリコ-ンシーラント(防カビ剤入・アイボリー/1本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーセメダイン型番8070プロ
一成分形シリコーン樹脂系
耐水、耐熱、耐候性
硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。
防カビ剤入りの為、水回り等カビの生えやすい箇所のシールに最適。
内容量330ml使用温度範囲-50~150℃
アイボリー入数1本
使用温度範囲-
販売価格

620(税抜)/ 682円(税込)

カタログ価格

620円(税抜)/682円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/08 13:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA930AN-13A
ウェブカタログ画像
●カラー:アイボリー
  • ●カラー:アイボリー

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
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
最近見た商品

page top