すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA933AS-14

品名 : 50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・高粘度)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー3M型番TL77J50ML
嫌気性接着剤
永久固定タイプ
内容量50ml
高粘度
高接着
使用温度範囲-54~150℃液色
大径ねじ(M36以下)のゆるみ止め、シールに
硬化時間40分分離強度32Nm
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 08:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA933A-35
  • 品番

    EA933A-35

  • コメント

    50ml 高粘度・高接着 20-40分

バリエーション一覧
EA933AS-13 10ml ねじゆるみ止め剤(高強度・高粘度)
EA933AS-14 50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・高粘度)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top