すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940BZ-32

品名 : 250V/30A 防水プラグ(2P)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WF7230
定格容量30A 250Vプラグ2P
サイズφ69.5×120(H)mm適用電線VCT、1CT、2CT、2PMCT 3.5m㎡、5.5m㎡
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/20 14:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940BS-1
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)