すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CB-26

品名 : AC125V/10A 中間スイッチ

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番SF5410
定格容量10A・125V適用電線VFF 1.25m㎡
サイズ37(W)×80(D)×22(H)mm重量47g
材質ABS樹脂
販売価格

555(税抜)/ 611円(税込)

カタログ価格

555円(税抜)/611円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/01 03:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1228ページ

代替品

EA940CB-27
  • 品番

    EA940CB-27

  • コメント

    変更点:メーカー

メイン画像
  • エスコ便利カタログ1228ページ
  • エスコ便利カタログ1229ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top