すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CD-11E

品名 : AC125V/15A 薄型可動タップ(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番LP-A1536
差込口3個定格15A・125V(1,500W)
プラグ部が180°動くので狭い場所でもOK
サイズ40×66×12mm
外郭:ユリア樹脂、固定:リベットカシメ
販売価格

215(税抜)/ 237円(税込)

カタログ価格

215円(税抜)/237円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/10 06:14現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940CD-11C
  • 品番

    EA940CD-11C

  • コメント

    ブラック → ホワイト

バリエーション一覧
EA940CD-11C AC125V/15A 薄型可動タップ(白)
EA940CD-11E AC125V/15A 薄型可動タップ(黒)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top