すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CD-256

品名 : AC100V-240V/USB充電器(USB PD対応)

仕様

メーカーサンワサプライ型番ACA-PDW
サイズ(W×D×H)mm41×27×39重量(g)46
定格入力AC100~240V 50/60Hz定格出力DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)
USB出力端子形状USB Type-Cプラグ形状2P
USBポート数1ポート使用温度範囲5~35℃
合計最大出力20WUSB PD最大対応出力20W
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。
最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。
Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
販売価格

2,180(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/05/14 15:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1953ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1952ページ
  • エスコ便利カタログ1953ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top