すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CF-114

品名 : 1.6A 調光スイッチ(LED用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WTP57511WP
定格容量AC100V・160W
2線式
LED用
サイズ70(W)×46.2(D)×120(H)mm
スイッチで点灯・消灯、ツマミで明るさ調整を、最小位置での消灯が可能
販売価格

6,800(税抜)/ 7,480円(税込)

カタログ価格

6,800円(税抜)/7,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/13 12:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940CF-115
バリエーション一覧
EA940CF-114 1.6A 調光スイッチ(LED用)
EA940CF-115 1.6A 調光スイッチ(LED用/ほたるスイッチ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top