すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DH-521

品名 : 125V/ 6A 1回路・2接点/小型 ロータリースイッチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

パネルカット10.5mm回路1回路
定格容量6A 125V AC
3A 250V AC
5A 30V DC
パネル厚3.8mm以下
接点2接点
販売価格

640(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/30 14:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ