| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | S8FS-G30024CD |
|---|
| 出力電圧 | DC24V | 出力容量 | 300W |
|---|
| 入力電圧 | 100~240V(DC80~370V共用) | 入出力接続 | 端子台 |
|---|
| 端子台タイプ | ねじ端子 | 効率 | 82% typ. (AC100V入力時) 87% typ. (AC200V入力時) 87% typ. (AC230V入力時) |
|---|
| 入力電圧許容変動範囲 | AC85~264V (単相) DC120~370V | 周波数 | 50/60Hz (47~63Hz) |
|---|
| 入力電流 | 4.2A typ. (AC100V入力時) 2.1A typ. (AC200V入力時) | 力率 | 0.9以上 |
|---|
| リーク電流 | 0.5mA以下 (AC100V入力時) 1mA以下 (AC200V入力時) | 突入電流 | 14A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時) 28A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時) |
|---|
| 出力電流 | 14A | リップルノイズ電圧 | 150mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 |
|---|
| 入力変動 | 0.5%以下 | 負荷変動 | 1%以下 |
|---|
| 周囲温度変動 | 0.05%/℃以下 | 起動時間 | 1000ms以下 (AC100V入力時) 1000ms以下 (AC200V入力時) |
|---|
| 出力保持時間 | 30ms typ. (AC100V入力時) 30ms typ. (AC200V入力時) | 過電流保護 | 有、自動復帰 |
|---|
| 過電圧保護 | 有、電断復帰 | 過熱保護 | 有、電断復帰 |
|---|
| 直列運転 | 可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要) | 並列運転 | 不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要) |
|---|
| 出力表示灯 | 有(色:緑) | 耐電圧 | (入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA (入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min カットオフ電流20mA (出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流20mA |
|---|
| 絶縁抵抗 | (出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V | 耐振動 | 10~55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向 各2h |
|---|
| 標高 | 3000m | 使用周囲温度 | -20~70℃(0~90%) |
|---|
| 保存温度 | -25~75℃(0~90%) | 期待寿命 | 10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて) |
|---|
| 冷却方式 | 冷却ファン 有 | 質量 | 約700g |
|---|
| DINレール取付けタイプ |
| カバー付きタイプ |