すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940MM-18

品名 : 240V/ 10A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三菱電機型番NF30-CS
定格絶縁電圧500Vサイズ(mm)a:67.5 b:96 c:52 ca:67
重量350g
フレーム30用
極数3極定格電流10A
販売価格

4,660(税抜)/ 5,126円(税込)

カタログ価格

4,660円(税抜)/5,126円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 05:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940MM-18A
  • 品番

    EA940MM-18A

  • コメント

    変更点:レール取付用つめを標準装備

その他関連
本体EA940MM-116 : 遮断器用小形端子カバー(2個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top