すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PB-6

品名 : UHF(Vパス)・BS/CS用卓上ブースター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

BS/CS、UHFから送られた電波を強くします。
標準利得BS/CS:9~16dB、UHF:17~22dB入出力インピーダンス75ΩF型
サイズ84(W)×84(D)×42(H)mm電源コード2m
販売価格

10,000(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/28 04:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940PB-6A
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF