すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941D-21A

品名 : 300ml ダニアース

仕様

内容量300ml対象害虫屋内塵性ダニ類、イエダニ、マダニ、ノミ
成分1号灯油、DME、他1成分有効成分フェノトリン0.25 w/v%、メトキサジアゾン0.025 w/v%、アミドフルメト0.2 w/v%(原液量200mL)
効果・効能屋内塵性ダニ類の増殖抑制と駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除
畳・カーペットの表面に潜むダニ・ノミを手軽に退治します。
2つの機能の2WAYノズルを採用。
カーペットやじゅうたんの表面、畳の合わせ目は表面噴射で駆除できます。
畳の内部は特殊注入針を使って注入駆除できます。
浸透効果の高い処方で、速効性・増殖抑制効果を発揮します。使用後のニオイも少なく、低刺激です。
ダニを駆除し、増殖抑制効果が約2ヵ月続きます。
販売価格

2,020(税抜)/ 2,222円(税込)

カタログ価格

2,020円(税抜)/2,222円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2024/05/08 16:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2252ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2252ページ
  • エスコ便利カタログ2253ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top