すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942ES-6

品名 : 0.5kg ポリエステル樹脂(FRP用主剤/ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ホワイト内容量0.5kg
重量610g乾燥時間20℃:20~40分、冬期:30~60分
塗布面積0.3~0.4m2FRP形成品の補修ひび割れ、欠損部、へこみなどの補修や加工、継ぎ足しなどの加工
FRP形成品の作成置物、模型、各種パーツ作成等
FRPの形成には、本主剤と硬化剤(EA942ES-11~13)とガラス繊維(EA942ES-30~43)を必ず併用して下さい。
FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。
FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7㎡を目安に施工できます。
使用温度範囲10℃~30℃
販売価格

1,980(税抜)/ 2,178円(税込)

カタログ価格

1,980円(税抜)/2,178円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/20 21:15現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、11点のバリエーションがあります。

代替品

EA942ES-16
バリエーション一覧
EA942ES-1 0.5㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
EA942ES-2 1.0㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
EA942ES-3 2.0㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
EA942ES-4 4.0kg ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
EA942ES-6 0.5kg ポリエステル樹脂(FRP用主剤/ホワイト)
EA942ES-7 1.0kg ポリエステル樹脂(FRP用主剤/ホワイト)
EA942ES-8 2.0kg ポリエステル樹脂(FRP用主剤/ホワイト)
EA942ES-9 4.0kg ポリエステル樹脂(FRP用主剤/ホワイト)
EA942ES-16 0.5kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)
EA942ES-17 1.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)
EA942ES-18 2.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)
その他関連
部品EA942ES-11 : 100g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)
部品EA942ES-12 : 200g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤])
部品EA942ES-13 : 400g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)
部品EA942ES-30 : 1.0x1.0m ガラスクロス(縦・横織/FRP用)
部品EA942ES-31 : 1.0x1.0m ガラスクロス(細目・織/FRP用)
部品EA942ES-41 : 1.0x1.0m ガラスマット(ランダム/FRP用)
部品EA942ES-42 : 300mmx64m ガラスマット(ランダム/FRP用)
部品EA942ES-43 : 300mmx50m ガラスクロス(縦・横織/FRP用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
使用方法説明
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top