すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CV-2A

品名 : 450mmx30m アルミホイル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ450mm×30m材質アルミニウムはく
厚み0.011mm入数1本
人に優しく、環境に優しい紙刃使用
取り出しやすいガイドリール付
ホイルの飛び出し防止機能付き
販売価格

650(税抜)/ 715円(税込)

カタログ価格

650円(税抜)/715円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 03:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944CV-32
バリエーション一覧
EA944CV-1A 300mmx50m アルミホイル
EA944CV-2A 450mmx30m アルミホイル
ウェブカタログ画像
※画像はEA944CV-1Aです
  • ※画像はEA944CV-1Aです

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top