すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944ML-94

品名 : 50mmx25m 仮止め用テープ(弱粘着/半透明)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

幅(mm)50長さ(m)25
厚さ(mm)0.12材質基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
手で簡単にまっすぐ切れる。
文字が書ける。貼ってはがせる、のり残りしにくい。
半透明入数1巻
弱粘着
販売価格

460(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/30 14:22現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944ML-150
  • 品番

    EA944ML-150

  • コメント

    色:半透明⇒緑 の差異有り

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top