すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944NA-100

品名 : 48mmx100m ОPP梱包用テープ(透明/5巻)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

幅(mm)48長さ(m)100
厚さ(mm)0.048透明
材質基材:ポリプロピレン
粘着材:アクリル系
内芯径76mm(3”)
入数5巻
販売価格

1,380(税抜)/ 1,518円(税込)

カタログ価格

1,380円(税抜)/1,518円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/16 14:48現在)

更新
商品入数5販売単位

代替品

EA944NA-100A
  • 品番

    EA944NA-100A

  • コメント

    変更点:メーカー・厚さ

ウェブカタログ画像
※5巻入
  • ※5巻入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top