すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945AH-420

品名 : M4x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/100本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ポリカーボネートサイズ(A)M4×0.7mm
ねじ長(B)20mmサイズC:2.6mm、D:7.5mm
入数100個カラー透明
並目ねじ
耐腐蝕、絶縁性
アイコン
販売価格

1,260(税抜)/ 1,386円(税込)

カタログ価格

1,260円(税抜)/1,386円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 16:22現在)

更新
商品入数100販売単位

代替品

EA945AH-1420
その他関連
本体EA945AG-103 : M3 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※品番によりサイズが異なります。

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top