すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947BS-57

品名 : VE22用 台付VE管サドル(グレー/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー未来工業型番SVE-22
カラーグレー適合VE22
スペーサー(5mm)付
VE管を壁面より浮かせて固定できます。
入数は5個入りです。
ねじ穴径5mm
販売価格

350(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 12:14現在)

更新
商品入数5販売単位

この商品には、8点のバリエーションがあります。

代替品

EA947BS-52
  • 品番

    EA947BS-52

  • コメント

    色 ベージュ

バリエーション一覧
EA947BS-51 VE16用 台付VE管サドル(ベージュ/5個)
EA947BS-52 VE22用 台付VE管サドル(ベージュ/5個)
EA947BS-53 VE28用 台付VE管サドル(ベージュ/5個)
EA947BS-54 VE36用 台付VE管サドル(ベージュ/5個)
EA947BS-56 VE16用 台付VE管サドル(グレー/5個)
EA947BS-57 VE22用 台付VE管サドル(グレー/5個)
EA947BS-58 VE28用 台付VE管サドル(グレー/5個)
EA947BS-59 VE36用 台付VE管サドル(グレー/5個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top