すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947F-3.2A

品名 : 3.2mm ケーブルクランプ( 10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ケーブル径3.1mm穴径(A)4.8mm
サイズA:4.8mm、B:8.0mm
C:9.6mm、D:3.3mm
E:16.9mm、F:1.05mm
材質ナイロン66
入数は10個入りです。
販売価格

70(税抜)/ 77円(税込)

カタログ価格

70円(税抜)/77円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 11:12現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA947F-3.2
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF