すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947TD-4

品名 : [EA947TA-31・32用] 90°コネクタ(黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番MFPK-22LK
適合ノックアウト径φ27適合管EA947TA-31.32
サイズφ44×70×73.5(H)mmねじサイズG3/4”
カラー
防水タイプ
接続スペースの狭い場所や、障害物を避けての配管に
販売価格

945(税抜)/ 1,040円(税込)

カタログ価格

945円(税抜)/1,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 03:42現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)