すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948BH-11

品名 : M6/100mm 取手(アルミ製/黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番UAF-20-100-BK
ねじ間100mmサイズ113×49(H)mm
取手幅φ20mm許容荷重1000N
適用ねじM6×12mm材質アルミニウム合金(静電塗装)
カラー重量84g
入数1個入り
握りやすく、力がかかりやすい形状
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ
高級感のある外観
販売価格

1,630(税抜)/ 1,793円(税込)

カタログ価格

1,630円(税抜)/1,793円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/23 00:06現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ