すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948GP-2

品名 : 22x14x9mm/M4 部品取付用ベース(接着型/10個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーオーム電機型番OL-A4
取付方法瞬間接着剤取付適用ネジM4
サイズ22×14×9mm
材質ポリスチレン
制御盤・配電盤・分電盤等への部品取付けに
溶接加工のできない所にも部品取付けが可能です。
RoHS対応品
入数10個
販売価格

730(税抜)/ 803円(税込)

カタログ価格

730円(税抜)/803円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/11/01 08:45現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ
バリエーション一覧
EA948GP-1 22x14x9mm/M3 部品取付用ベース(接着型/10個)
EA948GP-3 φ30x9mm/M4 部品取付用ベース(接着型/10個
EA948GP-11 11x21x20mm/M3 部品取付用ベース(ネジ止型/10コ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top