すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TT-13

品名 : 48.6mm 単管用パイプジョイント(両止め金具

仕様

材質亜鉛合金適用パイプ48.6mm
サイズ(mm)(W×D×H)169×60×60標準ビスサイズM5×8mm(SUS)
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
両締ボルト止金具
角度自在W方向タイプ
単管取付用ビス付
販売価格

1,910(税抜)/ 2,101円(税込)

カタログ価格

1,910円(税抜)/2,101円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/04/11 08:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1395ページ
ウェブカタログ画像
  • 角度自在 W\n
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. IMG
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1394ページ
  • エスコ便利カタログ1395ページ