すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949DH-84

品名 : M8x30mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/25本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ステンレス(SUS304)
並目ねじ
全ねじ
サイズM8×30ピッチ1.25
頭部高さ8mm入数25個
販売価格

2,050(税抜)/ 2,255円(税込)

カタログ価格

2,050円(税抜)/2,255円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 23:03現在)

更新
商品入数25販売単位

この商品には、10点のバリエーションがあります。

代替品

EA949MB-830F
バリエーション一覧
EA949DH-33 M3x10mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/100本)
EA949DH-34 M3x12mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/100本)
EA949DH-43 M4x12mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/80本)
EA949DH-44 M4x15mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/80本)
EA949DH-53 M5x15mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/50本)
EA949DH-54 M5x20mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/50本)
EA949DH-63 M6x20mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/50本)
EA949DH-64 M6x25mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/50本)
EA949DH-83 M8x25mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/30本)
EA949DH-84 M8x30mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/25本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top