すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949JH-15

品名 : M10 六角ナット(ステンレス製/左ねじ/2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

仕様左ねじサイズM10
厚み(mm)8材質ステンレス(SUS316)
入数2
並目ねじ
ピッチ1.5
販売価格

115(税抜)/ 127円(税込)

カタログ価格

115円(税抜)/127円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/08 13:02現在)

更新
商品入数2販売単位

代替品

EA949JH-15B
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ねじ系列表
  • ※2個入
  • a:M10、d:18.9mm、k:8mm、sw:17mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top