すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949JH-32

品名 : M5 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズM5材質ステンレス(SUS304)
厚み(mm)5入数2
並目ねじ
ピッチ0.8
ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります
販売価格

20(税抜)/ 22円(税込)

カタログ価格

20円(税抜)/22円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/09 13:32現在)

更新
商品入数2販売単位

代替品

EA949JH-32B
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ねじ系列表
  • ※2個入
  • a:M5、k:5mm、sw:8mm、d:8.8mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top