すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949PF-245

品名 : 2.0x45mm 割ピン(三価クロメート/11本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質鉄(三価クロメート)サイズ2×45mm
入数11個
販売価格

310(税抜)/ 341円(税込)

カタログ価格

310円(税抜)/341円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 07:21現在)

更新
商品入数11販売単位pk

この商品には、40点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949PF-161 1.6x10mm 割ピン(三価クロメート/39本)
EA949PF-162 1.6x15mm 割ピン(三価クロメート/38本)
EA949PF-163 1.6x20mm 割ピン(三価クロメート/31本)
EA949PF-210 2.0x10mm 割ピン(三価クロメート/30本)
EA949PF-215 2.0x15mm 割ピン(三価クロメート/30本)
EA949PF-220 2.0x20mm 割ピン(三価クロメート/25本)
EA949PF-225 2.0x25mm 割ピン(三価クロメート/22本)
EA949PF-230 2.0x30mm 割ピン(三価クロメート/18本)
EA949PF-235 2.0x35mm 割ピン(三価クロメート/15本)
EA949PF-240 2.0x40mm 割ピン(三価クロメート/13本)
EA949PF-250 2.0x50mm 割ピン(三価クロメート/10本)
EA949PF-252 2.5x15mm 割ピン(三価クロメート/25本)
EA949PF-253 2.5x20mm 割ピン(三価クロメート/22本)
EA949PF-254 2.5x25mm 割ピン(三価クロメート/18本)
EA949PF-255 2.5x30mm 割ピン(三価クロメート/15本)
EA949PF-256 2.5x35mm 割ピン(三価クロメート/13本)
EA949PF-257 2.5x40mm 割ピン(三価クロメート/11本)
EA949PF-258 2.5x45mm 割ピン(三価クロメート/10本)
EA949PF-320 3.0x20mm 割ピン(三価クロメート/17本)
EA949PF-325 3.0x25mm 割ピン(三価クロメート/14本)
EA949PF-330 3.0x30mm 割ピン(三価クロメート/12本)
EA949PF-335 3.0x35mm 割ピン(三価クロメート/11本)
EA949PF-340 3.0x40mm 割ピン(三価クロメート/9本)
EA949PF-345 3.0x45mm 割ピン(三価クロメート/8本)
EA949PF-350 3.0x50mm 割ピン(三価クロメート/7本)
EA949PF-352 3.5x35mm 割ピン(三価クロメート/7本)
EA949PF-353 3.5x40mm 割ピン(三価クロメート/6本)
EA949PF-355 3.5x50mm 割ピン(三価クロメート/5本)
EA949PF-425 4.0x25mm 割ピン(三価クロメート/10本)
EA949PF-430 4.0x30mm 割ピン(三価クロメート/8本)
EA949PF-435 4.0x35mm 割ピン(三価クロメート/7本)
EA949PF-440 4.0x40mm 割ピン(三価クロメート/6本)
EA949PF-445 4.0x45mm 割ピン(三価クロメート/5本)
EA949PF-450 4.0x50mm 割ピン(三価クロメート/5本)
EA949PF-455 4.5x40mm 割ピン(三価クロメート/4本)
EA949PF-456 4.5x45mm 割ピン(三価クロメート/4本)
EA949PF-457 4.5x50mm 割ピン(三価クロメート/4本)
EA949PF-535 5.0x35mm 割ピン(三価クロメート/4本)
EA949PF-540 5.0x40mm 割ピン(三価クロメート/4本)
EA949PF-550 5.0x50mm 割ピン(三価クロメート/3本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

仕様
  1. PDF