すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949RM-23

品名 : 25x20x30mm/M6 フィックスドダンパー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番FD25X30
材質本体:ポリウレタン、 
      インサート:スチール(STKM13C)、 
      セットカラー:SS400
Aサイズ25mm
Bサイズ20mmDサイズM6
Fサイズ30mm
インサートが入っておりますので強固に取付ができます。
面で衝撃吸収できます。
本体とインサートは一体成形です。
販売価格

1,410(税抜)/ 1,551円(税込)

カタログ価格

1,410円(税抜)/1,551円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 22:39現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、9点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949RM-11 15x13mm /M4 フィックスドダンパー
EA949RM-12 15x13x 3mm/M4 フィックスドダンパー
EA949RM-13 15x13x 7mm/M4 フィックスドダンパー
EA949RM-14 15x13x12mm/M4 フィックスドダンパー
EA949RM-19 25x20mm /M6 フィックスドダンパー
EA949RM-20 25x20x 5mm/M6 フィックスドダンパー
EA949RM-21 25x20x12mm/M6 フィックスドダンパー
EA949RM-22 25x20x20mm/M6 フィックスドダンパー
EA949RM-23 25x20x30mm/M6 フィックスドダンパー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top