すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949WM-220

品名 : 2.0x20mm 割ピン(ステンレス製/270本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ステンレス(SUS304)サイズ2×20mm
入数270個
販売価格

3,450(税抜)/ 3,795円(税込)

カタログ価格

3,450円(税抜)/3,795円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 19:36現在)

更新
商品入数270販売単位pk

この商品には、6点のバリエーションがあります。

代替品

EA949WP-220
バリエーション一覧
EA949WM-161 1.6x15mm 割ピン(ステンレス製/360本)
EA949WM-325 3.0x25mm 割ピン(ステンレス製/170本)
EA949WM-350 3.0x50mm 割ピン(ステンレス製/100本)
EA949WM-353 3.2x30mm 割ピン(ステンレス製/100本)
EA949WM-435 4.0x35mm 割ピン(ステンレス製/90本)
EA949WM-454 4.5x45mm 割ピン(ステンレス製/60本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF