すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951AT-22

品名 : 0.7x450mm 結束線(メッキ/約10kg)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

番手#21線径0.6~0.7mm
長さ450mm重量約10kg
材質なまし鉄線/亜鉛メッキ入数約40束(約138本(1束あたり)
●1箱約40束入(1束約138本入り。)束数は約40束ですが、束数・本数は変動します。
販売価格

4,290(税抜)/ 4,719円(税込)

カタログ価格

4,290円(税抜)/4,719円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/31 10:38現在)

更新
商品入数40販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top