すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BR-81

品名 : 47x30mm コーナー用パッチン用フック(2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長(mm)47全幅(mm)30
穴径(mm)4.2掛け幅(mm)19
仕様穴あき材質スチール(SPCC)
入数2個重量20g
取付ねじ無し
販売価格

510(税抜)/ 561円(税込)

カタログ価格

510円(税抜)/561円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 23:48現在)

更新
商品入数2販売単位

代替品

EA951BR-78
  • 品番

    EA951BR-78

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • 世界のステンレス規格
  • ※2個入
  • 単位:mm