すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951CB-11

品名 : すだれ用フック(マグネット取付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ約43×25×100mm耐荷重2kg/組(2ケ)
マグネット取付
すだれ用
脱着可能
室内外のスチール面にマグネットで簡単貼り付け、施工なしですだれを吊るすことができます
フックは180°回転するので垂直吊り、縦吊りも自由自在
販売価格

1,630(税抜)/ 1,793円(税込)

カタログ価格

1,630円(税抜)/1,793円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 15:22現在)

更新
商品入数2販売単位ST

代替品

EA951CB-12
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top