すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FG-62

品名 : 750-1150x270mm 伸縮突っ張り棚

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番H-J-75
サイズ(W×D×H)mm750~1,150×270×95耐荷重(kg)75cmの場合:60
115cmの場合:30
材質塩化ビニル被覆スチールパイプ、ABS樹脂、合成ゴム重量1.44kg
取り付け方1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。
※伸付属の台紙を使い高さを合わせる。
2.アダプターに伸縮棒を乗せる。
3.突っ張る。
4.アダプターを外し、完了!
※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。
一人でも簡単に取り付けができるアダプターが2個付いています。
販売価格

2,750(税抜)/ 3,025円(税込)

カタログ価格

2,750円(税抜)/3,025円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/14 06:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2201ページ
バリエーション一覧
EA951FG-61 550- 750x270mm 伸縮突っ張り棚
EA951FG-62 750-1150x270mm 伸縮突っ張り棚
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2200ページ
  • エスコ便利カタログ2201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top