すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952CG-2

品名 : 8㎜(5/16)用 ボルトキャップ(折板屋根用/L50個

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

折板屋根用ボルトキャップ
材質6ナイロン
耐候性に優れ、錆や雨漏りを防ぎます。
塩害や雨量の多い地域の屋根の保護に最適です。
仕様8mm(5/16”)用・Lサイズ許容ボルトサイズ範囲7.6~7.9mm
入数50個
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/28 04:14現在)

更新
商品入数50販売単位
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG