すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954EA-52

品名 : 800x420x1200mm パーテーション(ライトグリーン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーナカバヤシ型番PTS-1280LG
※注意※お客様組立品サイズ(W×D×H)mm800×420×1200
カラーライトグリーン材質フレーム:スチール粉体塗装
カバー:ポリエステル
アジャスター:ポリプロピレン
重量3.5kg付属品連結パーツ×2個
座っていても見える高さ
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。
連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます
パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。
洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
販売価格

10,400(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/19 15:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA954EA-54
  • 品番

    EA954EA-54

  • コメント

    変更点:色 グレー

EA954EA-55
バリエーション一覧
EA954EA-51 800x420x1200mm パーテーション(ライトブルー)
EA954EA-52 800x420x1200mm パーテーション(ライトグリーン)
EA954EA-53 800x420x1200mm パーテーション(ブルー)
EA954EA-54 800x420x1200mm パーテーション(グレー)
EA954EA-55 800x420x1200mm パーテーション(ベージュ)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top