すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-543

品名 : 1400x700x700-1134mm 昇降デスク(木目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。

仕様

メーカーサンワサプライ型番ERD-GAN14070LM
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm1400×700×700~1134
材質天板:木製
フレーム:スチール
重量31.8kg
耐荷重昇降時:15kg
静止時:60kg
カラー天板/薄い木目フレーム/ブラック
出荷形態ノックダウン組立式天板昇降範囲H700~1134mm
高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。
昇降範囲はH700~1134mmです。
天板は北欧風の木目天板を採用しています。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
作業台として使用することもできます。
昇降時の耐荷重は15kgです。
静止時の耐荷重は60kgです。注意事項※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しケガや製品破損の原因となります。※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
販売価格

96,000(税抜)/ 105,600円(税込)

カタログ価格

96,000円(税抜)/105,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/15 09:38現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA954HC-549
  • 品番

    EA954HC-549

  • コメント

    変更点:サイズ、キャスター付等

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top