すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954JB-42A

品名 : 240x 34x335mm 原稿スタンド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番DH-313N2
ボードサイズ240×335mm耐荷重500g
ペーパークリップ枚数20枚材質ABS樹脂
対応サイズA4、A5重量414g
付属品スケール、スケールクリップ、滑り止め
クリップは最大70mm上に伸ばすことができます。
用紙はA4サイズで20枚まで挟めます。
スケールは左右どちらからでも取り付けられます。
プレートの角度は自由に変えられます。
販売価格

2,180(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/15 04:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1950ページ

代替品

EA954JB-42B
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1950ページ
  • エスコ便利カタログ1951ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top