すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA955AB-4

品名 : 580x600x 800mm/ 5段 キャビネット(中量用)

チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーダイシン工業型番TBN-702
※注意※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。サイズ580(W)×600(D)×800(H)mm
引出し100、150(H)mm×各2個、200(H)mm×1個
引き出しラッチ付
重量85kg引き出し耐荷重100kg
材質スチール
鍵付
追加説明●重量/85kg
●金属部品、小物などの管理に最適なコンパクトタイプのキャビネット
●引出し D100x2 D150x2 D200x1
●パーテーション TP10 4枚 TP15 4枚(D150x2)
TP15 2枚(D200x1)
●デバイダー 10H6 12枚 16H6 12枚(D150x2)
16H6 6枚(D200x1)

販売価格

163,000(税抜)/ 179,300円(税込)

カタログ価格

163,000円(税抜)/179,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/06 15:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1676ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1676ページ
  • エスコ便利カタログ1677ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top