すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA955CK-607

品名 : [EA955CK-51A-52A-61A-96A用]追加棚

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー田窪工業所型番F-15W
棚板727(W)×400(D)mm×1枚耐荷重58kg
材質スチール適合収納庫EA955CK-91、-51A、-52A、-61A、-96用
棚受け金具4ヶ付
販売価格

3,590(税抜)/ 3,949円(税込)

カタログ価格

3,590円(税抜)/3,949円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 12:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
バリエーション一覧
EA955CK-607 [EA955CK-51A-52A-61A-96A用]追加棚
EA955CK-608 [EA955CK-71A-72A-81A-101用]追加棚
EA955CK-611 [EA955CK-21A-31A-32A-41A-42A用]追加棚
その他関連
本体EA955CK-51A : 1488x530x1100mm 収納庫(ムーンホワイト)
本体EA955CK-61A : 1488x530x1600mm 収納庫(ムーンホワイト)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top