すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA955CK-61A

品名 : 1488x530x1600mm 収納庫(ムーンホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー田窪工業所型番GP-155BFMW
※注意※【お客様組立品】サイズ外寸:1488(W)×530(D)×1600(H)㎜
内寸:1454(W)×420(D)×1470(H)㎜
開口部間口:667mm
高さ:1460mm
耐荷重屋根:約120㎏f/㎡
棚:約200㎏f/㎡
床:約400㎏f/㎡
棚板サイズ:727(W)×400(D)mm、4枚付床面積0.79㎡
材質スチールカラームーンホワイト
付属品アンカープレート(転倒防止兼用金具)付
鍵2本付
引き違い戸
支えブロックは付属しません。
雨の水滴の吸着を抑え、流れやすく改善された
軒先端形状です。雨だれ跡もつきにくくなっています。
開閉しやすく、意匠性も良いセンターハンドル。
使い勝手の良い仮ロック機能を備えた2ロックシステム錠。
棚板の高さ調節可能。
販売価格

81,000(税抜)/ 89,100円(税込)

カタログ価格

81,000円(税抜)/89,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/09 07:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1682ページ

代替品

EA955CD-16
  • 品番

    EA955CD-16

  • コメント

    1255x560x1620mm/メーカー違い

その他関連
オプションEA955CK-607 : [EA955CK-51A-52A-61A-96A用]追加棚
ウェブカタログ画像
  • 収納物の参考寸法

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1682ページ
  • エスコ便利カタログ1683ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top