すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA955CR-1

品名 : 725x360x 840mm 収納庫

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番FSW-11G
※注意※【お客様組立品】耐荷重底板:80kg、棚板:40kg
可動棚板1枚付属内寸725×360×840mm
外寸836×515×920mm重量(kg)23
材質SGCC(溶融亜鉛メッキ鋼板)
鍵2本付
扉は吊り戸式でスムーズに開閉できます。
転倒防止用L型アンカー付
販売価格

21,200(税抜)/ 23,320円(税込)

カタログ価格

21,200円(税抜)/23,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/20 02:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1681ページ
バリエーション一覧
EA955CR-1 725x360x 840mm 収納庫
EA955CR-2 825x360x1440mm 収納庫
EA955CR-4 1425x645x1440mm 収納庫
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1680ページ
  • エスコ便利カタログ1681ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top