取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダーを取付できます
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 873(W)×500(D)×808(H)mm(キャスター含) |
---|
重量 | 24kg | 耐荷重 | 全体200kg (各段:100kg) |
---|
材質 | 本体:スチール キャスター:ポリプロピレン、TPR | キャスター | φ102mm |
---|
スチール厚さ | 1.2mm | 四角穴のサイズ | 10×10mm(ピッチ間隔35mm) |
---|
トレーやホルダーは自由に高さ調節が可能です。 |
サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダーを取付できます |
自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2 |
販売価格 | 43,700円(税抜)/
48,070円(税込)
| カタログ価格 | 43,700円(税抜)/48,070円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/30 15:29現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 1669ページ |
---|
代替品