すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956VL-71

品名 : φ23mm ペーパータグ(5枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質縁:アルマイト加工金属
紙:タグ
形状丸形
サイズφ23mm入数5枚
紐長139mm紐全長304mm
紐付
販売価格

310(税抜)/ 341円(税込)

カタログ価格

310円(税抜)/341円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 05:44現在)

更新
商品入数5販売単位pk
バリエーション一覧
EA956VL-71 φ23mm ペーパータグ(5枚)
EA956VL-72 φ32mm ペーパータグ(5枚)
EA956VL-73 φ40mm ペーパータグ(5枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA956VL-72です。
※5枚入
  • ※画像はEA956VL-72です。\n※5枚入

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top