すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XA-203

品名 : ビジネスチェアー(グリーン/ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスチトセ型番BIT-MX45M1
※注意※【お客様組立品】サイズ565(W)×530(D)×890~990(H)mm
脚幅585mm
重量13kg
布張り(背はメッシュ)
背もたれロッキング、ガス上下調節機構付
キャスター自在×5個
適度な弾力性とホールド感があり、通気性も良いので快適なすわり心地です。
販売価格

30,900(税抜)/ 33,990円(税込)

カタログ価格

30,900円(税抜)/33,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/13 03:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA956XC-87
  • 品番

    EA956XC-87

  • コメント

    色、サイズが異なります。

バリエーション一覧
EA956XA-202 ビジネスチェアー(ブルー/ブラック)
EA956XA-203 ビジネスチェアー(グリーン/ブラック)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はイメージです。色は、グリーン/ブラックです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS他言語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top