すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XB-1

品名 : ビジネスチェアー(ラージシート/ネイビー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーナカバヤシ型番RZC-S15NB
※注意※【お客様組立品】
脚幅617mm
重量(kg)10キャスター自在×5個
サイズ(mm)617(W)×590(D)×735~825(H)
広々と座面を使うリラックスした体勢で座れますので、自宅でのインターネット閲覧や、ゲーム、動画配信サービスの視聴や、オフィス作業用としても快適に使えます
座面の高さを変えられる「ガススプリング上下昇降機構」や移動に便利なキャスター付きですのでシーンに合わせた使い方ができます。
布張り
ガス式上下調節機構
ゆったりと座れる大きな座面が特徴です。
販売価格

17,100(税抜)/ 18,810円(税込)

カタログ価格

17,100円(税抜)/18,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/13 12:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA956XC-66
  • 品番

    EA956XC-66

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

その他関連
オプションEA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個)
オプションEA956XB-110 : チェアー用ウレタンキャスター(黒)(5個)
オプションEA956XB-120 : チェアー用ナイロンキャスター(黒/5個)
オプションEA956XB-140 : チェアー用ゴムキャスター(黒/5個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top