すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XB-11

品名 : ビジネスチェアー(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーナカバヤシ型番SLC-002BK
※注意※【お客様組立品】サイズ(mm)605(W)×605(D)×890~950(H)
カラーブラック脚幅605mm
重量7.8kg張地レザー張り(PU)
ガス式上下調節機構
座面/背もたれ 連動ロッキング機構
キャスター自在×5
ワンポイントのメッキ使いが高級感を演出するスリムな背もたれのレザー張りデザインチェア。
販売価格

19,100(税抜)/ 21,010円(税込)

カタログ価格

19,100円(税抜)/21,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/13 01:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA956XN-1A
バリエーション一覧
EA956XB-11 ビジネスチェアー(ブラック)
EA956XB-12 ビジネスチェアー(ブラウン)
その他関連
オプションEA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top